Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Module
HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Module
Artikel-Nr.:
     C2572-723895-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     723895-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem
Das HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband-Modul für ausgewählte HP Business Notebooks verwendet eine integrierte WWAN-Technologie, die Verbindungen zu und das Roaming in Mobilfunknetzen in vielen Ländern weltweit ermöglicht.

- Sie können von jedem Ort, der im Empfangsgebiet liegt, E-Mail-Funktionen ausführen, im Internet surfen und Verbindungen zu Firmennetzwerken herstellen. Die dedizierte Breitbandverbindung gewährleistet im Vergleich zu öffentlichem Wi-Fi eine bessere Verbindungssicherheit.
- Wählen Sie flexibel und automatisch an jedem Ort den besten verfügbaren Datendienst – WCDMA/HSPA/HSPA+ oder EDGE/GPRDS/GSM. Diese Funktion ist besonders nützlich für Benutzer, die sich zwischen verschiedenen Netzwerken bewegen.
- Genießen Sie die Freiheit, an mehr Standorten Verbindungen herzustellen, und profitieren Sie von der Breitbandgeschwindigkeit und der Abdeckung von 3G-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.