Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
HP Smart Array P441/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller RAID-Controller
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-726825-B21
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
726825-B21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Möchten Sie zusätzlichen Speicher hinzufügen, verfügen aber nicht über ausreichend Platz im Server? Der HP Smart Array P441 Controller ist ein kompakter SAS-RAID-Controller mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Speicherleistung der Enterprise-Klasse, mehr externe Skalierbarkeit und Datenschutzfunktionen für ausgewählte HP ProLiant Gen9 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit acht externen physischen Verbindungen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch Bereitstellung erweiterter Speicherfunktionen, einschließlich Online-Migration auf RAID-Level (zwischen beliebigen RAID-Levels) mit Flash-Backed Write Cache (FBWC), globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Dieser Controller umfasst ortsungebundenen FBWC, mit dem die Daten im Cache auf einen neuen Controller migriert werden können. Die Gen9-Controller-Familie unterstützt HP Smart Storage-Akkus. Mit HP Smart Storage-Akkus werden mehrere Smart Array Controller unterstützt, ohne dass zusätzliche Backup-Netzteile für jeden Controller erforderlich sind – so vereinfachen Sie den Upgrade-Prozess.
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
RAID-Controller
Weitere Suchbegriffe:
SATA Karte
,
SAS Controller
,
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
hp sas controller
,
sas controller
,
Komponent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 330,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,53*
€ 399,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 0.5m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
691968-B21
ab € 26,00*
Zubehör
HP 1.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716195-B21
ab € 31,90*
Zubehör
HP 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable
HP
716197-B21
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen