| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-72C71AA Herst.-Nr.: 72C71AA EAN/GTIN: 197029013125 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweitern Sie das Mögliche Mit dieser kompakten Dockingstation verfügen Sie über alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit an einem aufgeräumten Schreibtisch zu erledigen. Mit nur einem USB-C®-Kabel[1] öffnen Sie Ihre Anschlüsse für all Ihr Zubehör, schließen bis zu drei hochauflösende Bildschirme[2], eine stabile Ethernet-Verbindung und vieles mehr an ... und das alles, während Sie Ihr Laptop[1] aufladen. Räumen Sie Ihren Schreibtisch und Ihren Kopf frei mit diesem HP USB-C G5 Essential Dock. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 122 mm | Tiefe: | 122 mm | Höhe: | 45 mm | Gewicht: | 680 g | Ethernet/LAN: | Ja | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Hostschnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja | Verpackungstiefe: | 680 mm | HP GTIN (EAN/UPC): | 197029013002 | Energiequelle: | USB | Netzstecker: | USB Typ-C | Stromversorgung: | 120 W | Produktfarbe: | Schwarz | Kabelsperre-Slot: | Ja | Markenkompatibilität: | HP | HP-Segment: | Business |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |