Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 730565-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 730565-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
HP 730565-001 Internes Solid State Drive 2.5" 180 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-730565-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730565-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
180 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Kompatible Produkte:
EliteBook 820 G1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.