Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 4GB PC3-14900R Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 4GB PC3-14900R Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1866 MHz
HP 4GB PC3-14900R Speichermodul 1 x 4 GB DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-733484-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     733484-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
13
Modulkonfiguration:
512M x 4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.