Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blu-ray R/RE DVD±RW SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blu-ray R/RE DVD±RW SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
HP Blu-ray R/RE DVD±RW SuperMulti Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-735600-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     735600-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R:
6 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE:
2 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
185 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
165 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
205 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM:
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray RW
Schnittstelle:
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.