![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 16 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Batteriekapazität: | 83 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 6 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 6.75 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 7.75 h |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 30 min |
Batteriegewicht: | 315 g |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Abdeckung, Basis und Aluminium-Tastaturrahmen in Shadow Black |
Marktpositionierung: | Gaming |
Jahr der Einführung: | 2022 |
Produktdesign: | Lackierte Abdeckung und Basis, sandgestrahlter Tastaturrahmen |
Ursprungsland: | China |
Ursprünglicher Markenname: | HP |
Verpackungsbreite: | 69 mm |
Verpackungstiefe: | 624 mm |
Verpackungshöhe: | 345 mm |
Paketgewicht: | 5450 g |
Warentarifnummer (HS): | 84713000000 |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; Recyceltes Metall in Tastaturrahmen und Scharnierkappen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
Audio-System: | B&O PLAY |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung: | RGB |
Full-size Tastatur: | Ja |
HP Audio-Verstärkung: | Ja |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Audio Umschalter: | Ja |
HP Verbindungsoptimierer: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Imagepad: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Wide Vision HD |
HP Security-Tools: | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; MyHP; OMEN Gaming Hub |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197029103109 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM slots available: | 2 |
Ohne ECC: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 2 |
Gewicht: | 2780 g |
Breite: | 397.1 mm |
Tiefe: | 262 mm |
Höhe: | 27 mm |
Tastatur enthalten: | Ja |
Netzteilstärke: | 330 W |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee LiveSafe™ Angebot für 12 Monate mit diesem Produkt, Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Miracast: | Ja |
MIMO: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Temperatursensor: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 17.3 " |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 43.9 cm |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 % |
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 3 ms |
Maximale Bildwiederholrate: | 165 Hz |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i9-12900H |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Prozessor-Threads: | 20 |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
TDP-down konfigurierbar: | 35 W |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Mini DisplayPorts: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |