Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP hs3110 HSPA+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP hs3110 HSPA+
HP hs3110 HSPA+
Artikel-Nr.:
     C2572-753650-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     753650-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
2.3 mm
Gewicht:
6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.