Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
SATA Festplatte
>
Artikel
HP 1.0TB SATA hard disk drive 2.5" 1 TB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-778192-001
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
778192-001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Arbeitsspannung:
5 V
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Festplatte SATA
,
HDD SATA
,
Hard Drive SATA
,
Harddisk SATA
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA HDD
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
hpe 1tb internal hdd
,
festplatte sata
,
festplatte sata 1tb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen