Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 435 FHD-Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
HP 435 FHD-Webcam
Artikel-Nr.:
     C2572-77B10AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77B10AA
EAN/GTIN:
     197029546784
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam hp
Seien Sie stets ganz Sie selbst
Lernen, unterrichten oder arbeiten Sie im Team als wären Sie persönlich vor Ort. Egal, wo Sie tatsächlich sind. Dank automatischem Fokus, Belichtungs- und Farbkorrektur können Sie einfach Sie selbst sein und sich auf die wichtigen Themen – statt auf Ihr Aussehen – konzentrieren. Diese Plug-and-Play-Webcam verfügt über zwei Mikrofone, die Hintergrundgeräusche unterdrücken, sodass Sie das Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben und immer und überall gut zu hören sind.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip / Ständer
USB:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Rotationsunterseite 360°:
Ja
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
67 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
189 g
HP GTIN (EAN/UPC):
197029546760
Breite:
82 mm
Tiefe:
54.5 mm
Höhe:
51 mm
Gewicht:
129 g
Megapixel (ca.):
2 MP
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Unterstützte Videoformate:
UVC 1.1
Fokuseinstellung:
Auto
Geräuschunterdrückung:
Ja
Diagonales Blickfeld:
85 °
Gewährleistungsfrist:
1 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.