Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Etna Laser Melbourne Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Etna Laser Melbourne Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Weiß
HP Etna Laser Melbourne Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Weiß
HP Etna Laser Melbourne Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-789404-031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     789404-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Maus enthalten:
Ja
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.