Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP V6 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP V6 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
HP V6 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-7EH62AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7EH62AA#ABB
EAN/GTIN:
     193905241941
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
Palettenhöhe netto:
136.25 mm
Pallettenlänge netto:
36.25 mm
Pallettenbreite netto:
6.2 mm
Weitere Suchbegriffe: hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.