Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DesignJet 36-in Spindle Medien-Spindel 91,4 cm (36")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DesignJet 36-in Spindle Medien-Spindel 91,4 cm (36")
HP DesignJet 36-in Spindle Medien-Spindel 91,4 cm (36")
HP DesignJet 36-in Spindle Medien-Spindel 91,4 cm (36")
Artikel-Nr.:
     C2572-7F2C8A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7F2C8A
EAN/GTIN:
     197192226865
Suchbegriffe:
Großformatdrucker Ersatzteile
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
1000 g
Größe (Imperial):
36 "
Kompatibilität:
HP DesignJet T950, T908, T918
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.