Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Campus-Rucksack (Lavendel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
HP Campus-Rucksack (Lavendel)
Artikel-Nr.:
     1231-1P09-01M
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7J597AA
EAN/GTIN:
     197192487631
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sicherheit für all Ihre Utensilien
So haben Sie immer alles dabei, was Sie brauchen – bestens organisiert und stilsicher. Sichern Sie sich Sorgenfreiheit – mit einem extrasicheren Rucksack mit verschließbarem Reißverschluss[1] und wasserabweisenden Materialien. Legen Sie Ihren Laptop in das gepolsterte Fach, nehmen Sie sämtliches Zubehör mit und stürzen Sie sich in den Tag – mit reichlich Extraplatz.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
435 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
435 mm
Paketgewicht:
500 g
Material:
Polyester, Hartschaumstoff
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Lavendel
Färbung:
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht:
Mädchen
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Außentaschen:
Tasche oben
Reißverschlusstaschen:
Ja
Griff(e):
Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien:
50% post-consumer recycled plastic; LDPE bag contains 100% recycled plastic; Hanger tag is made from 100% recycled paper stock
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 26,38*
€ 35,49*
2 Tage
89
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,59*
€ 35,70*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 36,37*
5 Tage
88
pro Stück
€ 1,00*
ab € 33,33*
€ 44,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,06*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.