Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Campus Rucksack (blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
HP Campus Rucksack (blau)
Artikel-Nr.:
     173-46335689
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7K0E5AA
EAN/GTIN:
     197192501290
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sicherheit für all Ihre Utensilien
So haben Sie immer alles dabei, was Sie brauchen – bestens organisiert und stilsicher. Sichern Sie sich Sorgenfreiheit – mit einem extrasicheren Rucksack mit verschließbarem Reißverschluss[1] und wasserabweisenden Materialien. Legen Sie Ihren Laptop in das gepolsterte Fach, nehmen Sie sämtliches Zubehör mit und stürzen Sie sich in den Tag – mit reichlich Extraplatz.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
435 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
435 mm
Paketgewicht:
500 g
Material:
Polyester, Hartschaumstoff
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Blau, Gelb
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Außentaschen:
Tasche oben
Reißverschlusstaschen:
Ja
Griff(e):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15 zoll hp, laptop rucksack, laptop-rucksack hp, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,25*
€ 16,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 17,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,73*
€ 26,73*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,57*
€ 26,73*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,34*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.