Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 769 Magenta/Black 5-6 DesignJet Printhead Druckkopf Tintenstrahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 769 Magenta/Black 5-6 DesignJet Printhead Druckkopf Tintenstrahl
HP 769 Magenta/Black 5-6 DesignJet Printhead Druckkopf Tintenstrahl
Artikel-Nr.:
     C2572-7K5U7A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7K5U7A
EAN/GTIN:
     197192560471
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Packungsinhalt:
Druckkopf
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
146.8 mm
Verpackungstiefe:
131.4 mm
Verpackungshöhe:
27.7 mm
Paketgewicht:
107 g
Breite:
146.8 mm
Tiefe:
131.4 mm
Höhe:
22.7 mm
Gewicht:
82 g
Kompatibilität:
HP DesignJet XL 3800 PostScript Multifunction Printer series
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckfarben:
Schwarz, Magenta
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.