Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP Elite x360 830 G10 Intel® Core™ i5 i5-1335U Hybrid (2-in-1) 33,8 cm (13.3") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-7L7U1ET
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
7L7U1ET
EAN/GTIN:
197497504019
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Der richtige PC fürs hybride Arbeiten
Mit dem HP EliteBook x360 830 entfällt das Rätselraten, wie Sie Ihren PC für hybrides und optimales Arbeiten einrichten können. Stattdessen können Sie sich bei Online-Meetings von Ihrer besten Seite präsentieren. Mit dem neuesten Intel®-Prozessor
[2]
und bis zu 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher
[3]
bietet dieser außergewöhnliche PC Sicherheit und Verwaltbarkeit für Unternehmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
51 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Marktpositionierung:
Premium
Jahr der Einführung:
2023
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Audio-System:
B&O PLAY
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
Bang & Olufsen
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
HP Verbindungsoptimierer:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP Security-Tools:
Absolute Persistence Module; HP Secure Erase; Vorrichtung für Nano-Sicherheitsschloss; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-Update über Netzwerk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; TPM 2.0 Embedded Security Chip (zertifiziert nach Common Criteria EAL4+ und FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core PC-fähig
HP Management-Tools:
HP Client Management Script Library (Download); HP Driver Packs (Download); HP Client Catalog (Download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (Download); HP Image Assistant Gen5 (Download); HP Patch Assistant (Download); HP Cloud Recovery; HP Connect für Microsoft Endpoint Manager
HP-Segment:
Business
HP GTIN (EAN/UPC):
197497504019
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6E AX211
Hersteller von WLAN-Controllern:
Intel
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Bildschirmdiagonale:
13.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
400 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
33.8 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-1335U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
10
Prozessor-Threads:
12
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
TDP-down konfigurierbar:
12 W
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Konformitätsbescheinigungen:
GS mark
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 55 % recycelter Haushaltskunststoff
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingabegerät:
Clickpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur:
Ja
Full-size Tastatur:
Ja
Eingabegerätetyp:
HP Premium Tastatur
Spezielle Eigenschaften der Tastatur:
Spritzwassergeschützt
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
6400 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Ohne ECC:
Ja
Gewicht:
1320 g
Breite:
300.1 mm
Tiefe:
216.2 mm
Höhe:
19.2 mm
Eingabestift:
Ja
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
vorinstallierte Software:
HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP Services Scan
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
HP Laptops
,
HP Notebooks
,
HP Tablet
,
HP Tablet-PCs
,
HP TabletPCs
,
HP Tablets
,
Hewlett-Packard Tablet
,
Hewlett-Packard Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
laptop hp 13 zoll i5
,
hp tablet
,
business laptop 13 zoll
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.132,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,00*
€ 1.452,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,20*
€ 1.444,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,58*
€ 1.423,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,35*
€ 1.395,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,87*
€ 1.348,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset
Poly
80S09AA
ab € 18,28*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Mono-USB-A-Headset (Packungseinheit)
Poly
80S01A6
ab € 18,98*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Mono-USB-C-Headset (Packungseinheit)
Poly
80S09A6
ab € 19,32*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Mono-USB-C-Headset (schwarz) +USB-C/A-Adapter (Packungseinheit)
Poly
8X2J8A6
ab € 19,03*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monaurales USB-A-Headset
Poly
80S06AA
ab € 33,59*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Mono-USB-A-Headset (Packungseinheit)
Poly
80S06A6
ab € 33,55*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monoaurales USB-C-Headset + 3,5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X227AA
ab € 33,55*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 Stereo USB-A Headset (Packungseinheit)
Poly
80S02A6
ab € 23,24*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset schwarz +USB-C/A Adapter (Packungseinheit)
Poly
8X2J9A6
ab € 22,15*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 Stereo USB-C-Headset +USB-C/A Adapter (Packungseinheit)
Poly
8X228A6
ab € 22,12*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 USB-A Stereo-Headset
Poly
80S02AA
ab € 27,35*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 USB-C Stereo-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
8X228AA
ab € 22,19*
Zubehör
POLY Blackwire 3225 Stereo USB-A Headset (Packungseinheit)
Poly
80S11A6
ab € 39,39*
Zubehör
POLY Blackwire 3225 USB-A Stereo-Headset
Poly
80S11AA
ab € 42,37*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Headset für Microsoft Teams zertifiziert + USB-C/A-Adapter TAA
Poly
760Q7AA
ab € 21,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen