![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70 % |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 23 dB |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
WLAN: | Ja |
Netzwerkfähig: | Ja |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 300 Seiten |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Maximale monatliche Auslastung: | 8000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 1000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 142A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 950), W1420A |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 70 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 41 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 2 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 7 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 22 |
Speicherkapazität: | 32 MB |
RAM-Speicher maximal: | 32 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 48 dB |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR, Post-Consumer Recycled Plastic |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Recycelbar über HP Planet Partners; Enthält recycelten Haushaltskunststoff |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
HP Instant Ink: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194850676956; (ABY) 194850676963; (B19) 194850676970; (BAZ) 194850676987 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194850676956, 194850676963, 194850676970, 194850676987 |
Verpackungsbreite: | 378 mm |
Verpackungstiefe: | 198 mm |
Verpackungshöhe: | 222 mm |
Paketgewicht: | 4800 g |
Breite: | 346 mm |
Tiefe: | 189 mm |
Höhe: | 159 mm |
Gewicht: | 3800 g |
Betriebstemperatur: | 15 - 32.5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 % |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | C5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 105 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 148 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 65 - 120 g/m² |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 361 W |
Energieverbrauch (bereit): | 3.2 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.05 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.256 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Laser |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 8.5 s |
Druckränder: | 2 mm |
Sicheres Drucken: | Ja |