Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Normales Business Papier, Glänzend, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Normales Business Papier, Glänzend, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Normales Business Papier, Glänzend, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Normales Business Papier, Glänzend, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Normales Business Papier, Glänzend, 120 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-7MV82A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MV82A
EAN/GTIN:
     193905504909
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier


Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Breite:
296.93 mm
Tiefe:
210.06 mm
Höhe:
16.38 mm
Verpackungsbreite:
296.93 mm
Verpackungstiefe:
210.06 mm
Verpackungshöhe:
16.38 mm
Paketgewicht:
1200 g
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Glanz
Blätter pro Packung:
150 Blätter
Mediengewicht:
120 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Gewicht:
1190 g
HP-Segment:
Haus
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
16.78 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905504909
Paletten Größe (B x T x H):
1199.9 x 800.1 x 1206.25 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.