Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
HP Professional Business Papiersorten, Glänzend, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 150 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-7MV83A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MV83A
EAN/GTIN:
     193905504916
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Laserdruckern und HP LaserJet Druckern, die Flyer/Handouts, Broschüren und POS-Materialien selbst erstellen.

Sie erhalten für Ihre Projekte ein professionelles Druckergebnis auf beiden Papierseiten. HP Professional Business Papier, Glänzend ist FSC®-zertifiziert[1] und ermöglicht gestochen scharfen schwarzen Text und scharfe Farbgrafiken auf Broschüren, Flyern und Marketingmaterialien.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Breite:
297 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
31 mm
Verpackungsbreite:
297 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
2050 g
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp:
Glanz
Blätter pro Packung:
150 Blätter
Mediengewicht:
200 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Gewicht:
2030 g
HP-Segment:
Haus
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
23.56 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905504916
Paletten Größe (B x T x H):
1199.9 x 800.1 x 1201.67 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 150 Blätter (ab € 0,1502* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.