Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte
Artikel-Nr.:
     C2572-7N7B8AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N7B8AA#ABB
EAN/GTIN:
     197192766934
Volltastatur. Volle Mobilität. Voll Ihr Typ.
Egal wo Sie unterwegs sind, mit der HP 460 Bluetooth-Tastatur für mehrere Geräte sind Sie immer einsatzbereit. Sie bietet einen vollen Funktionsumfang, ist leicht zu verstauen und begleitet Sie problemlos überall hin. Diese Tastatur kombiniert Vielseitigkeit (da mehrere Geräte gekoppelt werden können) mit funktionalem Design. Dadurch sorgt diese echte Mehr-Geräte-Tastatur dafür, dass Sie beim Arbeiten und Spielen in Bewegung bleiben können und dabei immer eine stabile Verbindung haben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
660 g
Tiefe:
153 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
376 mm
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Lebensdauer der Batterie:
24 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Auslaufsicher
Empfohlene Nutzung:
Haus
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Bluetooth-Version:
5.3
Ursprungsland:
China
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 197192766934; (ABD) 197192766958
HP GTIN (EAN/UPC):
197192766934, 197192766958
Verpackungsbreite:
426 mm
Verpackungstiefe:
162.7 mm
Verpackungshöhe:
29.5 mm
Paketgewicht:
840 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.