![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | B5, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6,5x7,8x10 " |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 89 - 215 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 279 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 30 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 50 - 100 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | 3YM61AE HP 305 Schwarz Original Druckerpatrone (Reichweite ca. 120 Seiten); 3YM62AE HP 305XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (Reichweite ca. 240 Seiten); 3YM60AE HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (Reichweite ca. 100 Seiten); 3YM63AE HP 305XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (Reichweite ca. 200 Seiten). Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Nähere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 32 MB |
RAM-Speicher maximal: | 128 MB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.2 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 40 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 26 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 1 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 12 |
Zertifizierung: | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B; GB4943.1-2011 (CCC -China), CNS 14336: 1999 & CNS13438 (BSMI-Taiwan), VCCI-2 (Japan) & EAC (Russia) |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Keine |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 60 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 60 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Name der Farbe: | White |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.12 Sierra |
Verpackungsbreite: | 475 mm |
Verpackungstiefe: | 191 mm |
Verpackungshöhe: | 354 mm |
Paketgewicht: | 4450 g |
Breite: | 425.2 mm |
Tiefe: | 304.1 mm |
Höhe: | 149.1 mm |
Gewicht: | 3420 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 100 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 50 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | WW: HP Printer Software, available online; AP Indo: CD Software included |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 194721098085, 194721098061 |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 6 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 3 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9 Kopien |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.05 W |
Energieverbrauch (bereit): | 1.83 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.83 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.05 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 7.5 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 5.5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 7.5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 5.5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 18 s |
Druckrand oben (min.): | 3 mm |
Druckrand unten (min.): | 14.5 mm |
Druckrand links (min.): | 3 mm |
Druckrand rechts (min.): | 3 mm |