Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Li-Ion 4210mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Li-Ion 4210mAh Akku
HP Li-Ion 4210mAh Akku
Artikel-Nr.:
     C2572-801554-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     801554-001
EAN/GTIN:
     5712505751497
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
HP
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4210 mAh
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
48 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.