Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
HP Notebooks
>
Artikel
HP Laptop 17-cn0117ng
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-802H3EA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
802H3EA
EAN/GTIN:
197497162615
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Ein Laptop mit einer Diagonale von 43,9 cm (17,3 Zoll) und einer großen Zukunftsvision
Das HP 17 Laptop hat ein durchdachtes Konzept und ermöglicht durch einen starken Intel Prozessor
[1]
, schnelle Wi-Fi Technologie und jede Menge Speicherplatz hohe Leistung, Produktivität und Effizienz. Genieße dank des Hebescharnier-Designs und des größeren Clickpads eine natürlichere und bequemere Position beim Tippen. Das HP 17 Laptop wird aus nachhaltigen Materialien wie Kunststoffen, die andernfalls unter Umständen ins Meer gelangt wären, und recyceltem Altplastik aus dem Verbraucherbereich gefertigt
[3]
.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics 605
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Kompatible Speicherkarten:
Smart Media xD, SxS-1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
7.75 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
10.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Batteriegewicht:
175 g
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Abdeckung und Basis in Jet Black, Tastaturrahmen in Starry Black
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Strukturiertes Mesh-Knot-Finish
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
552 mm
Verpackungshöhe:
343 mm
Paketgewicht:
2960 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitszertifikate:
VDE, WELL Platinum
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Lautsprechergehäuse und Rahmen; Tastenkappen der Tastatur aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Full-size Tastatur:
Ja
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197497162615
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Ohne ECC:
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
1
Gewicht:
2050 g
Breite:
400.7 mm
Tiefe:
257.8 mm
Höhe:
19.9 mm
Tastatur enthalten:
Ja
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
FreeDOS
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
1x1
WLAN-Controllermodell:
Realtek RTL8821CE-M
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,25000,40000,100000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
MIMO:
Ja
MIMO-Typ:
Multi User MIMO
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
43.9 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N5030
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
4
Prozessor Boost-Frequenz:
3.1 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop 17 zoll 256 gb ssd 8gb ram
,
hp laptops
,
hp laptop 17 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,52*
€ 480,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,73*
€ 467,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,69*
€ 432,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,75*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,74*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 17,70*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 103,16*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,90*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,34*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,67*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 60,87*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 162,21*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 227,01*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,81*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 125,92*
Zubehör
R-Go Riser Laptopständer, flexibel, verstellbar, schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen