Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 803821-BB1 Tastatur Büro PS/2 Hebräisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 803821-BB1 Tastatur Büro PS/2 Hebräisch Schwarz
HP 803821-BB1 Tastatur Büro PS/2 Hebräisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-803821-BB1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     803821-BB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
hp tastaturen
Weitere Informationen:
Energiequelle:
PS/2
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatursprache:
Hebräisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.