Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 803821-CG1 Tastatur Büro PS/2 Tschechisch, Slowakisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 803821-CG1 Tastatur Büro PS/2 Tschechisch, Slowakisch Schwarz
HP 803821-CG1 Tastatur Büro PS/2 Tschechisch, Slowakisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-803821-CG1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     803821-CG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Weitere Informationen:
Energiequelle:
PS/2
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatursprache:
Tschechisch, Slowakisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.