Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 803823-BB1 Tastatur USB Hebräisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 803823-BB1 Tastatur USB Hebräisch Schwarz
HP 803823-BB1 Tastatur USB Hebräisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-803823-BB1
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     803823-BB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
hp tastaturen
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatursprache:
Hebräisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.