Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
HP Wireless (France) Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-803844-051
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
803844-051
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der flachen HP Wireless-Tastatur, die für die 2015er Klasse der HP Business-PCs konzipiert ist, können Sie über Wireless-Verbindung Daten eingeben.
Features
- Nahtlose Interaktion mit einer Tastatur in voller Größe, die für die Verwendung mit mehreren Betriebssystemen optimiert ist.
- Die Wireless-Konnektivität mit 2,4 GHz ermöglicht die Verwendung der Tastatur in bis zu 10 m Entfernung zu Ihrem PC, sodass Sie sich frei um Ihren Schreibtisch oder Tisch bewegen können.
- Vermeiden Sie Überraschungen – die praktische LED-Anzeige warnt Sie, wenn die Akkus ausgetauscht werden müssen.
- Genießen Sie die Sicherheit der einjährigen Herstellergarantie.
- Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie in den QuickSpecs.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460.3 x 164.3 x 27.87 mm
Tastaturgewicht:
880 g
Produktabmessungen (B x T x H):
37 x 115 x 62.9 mm
Mausgewicht:
67 g
Maus enthalten:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows RT 8.1, Windows Vista
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H):
45.5 x 18.4 x 8.4 mm
Empfängergewicht:
5.9 g
Kabellose Reichweite:
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
funk maus mit tastatur hp
,
maus mit tastatur
,
maus mit tastatur bluetooth
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, AZERTY (FR), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, AZERTY (FR), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 80,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen