Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless (Italy) Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wireless (Italy) Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
HP Wireless (Italy) Tastatur RF Wireless QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-803844-061
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     803844-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der flachen HP Wireless-Tastatur, die für die 2015er Klasse der HP Business-PCs konzipiert ist, können Sie über Wireless-Verbindung Daten eingeben. Features - Nahtlose Interaktion mit einer Tastatur in voller Größe, die für die Verwendung mit mehreren Betriebssystemen optimiert ist. - Die Wireless-Konnektivität mit 2,4 GHz ermöglicht die Verwendung der Tastatur in bis zu 10 m Entfernung zu Ihrem PC, sodass Sie sich frei um Ihren Schreibtisch oder Tisch bewegen können. - Vermeiden Sie Überraschungen – die praktische LED-Anzeige warnt Sie, wenn die Akkus ausgetauscht werden müssen. - Genießen Sie die Sicherheit der einjährigen Herstellergarantie. - Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie in den QuickSpecs.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460.3 x 164.3 x 27.87 mm
Tastaturgewicht:
880 g
Produktabmessungen (B x T x H):
37 x 115 x 62.9 mm
Mausgewicht:
67 g
Maus enthalten:
Ja
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 7 Enterprise,Windows 8 Enterprise,Windows RT 8.1,Windows Vista
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Italienisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H):
45.5 x 18.4 x 8.4 mm
Empfängergewicht:
5.9 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.