Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 809612-013 Notebook-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 809612-013 Notebook-Ersatzteil Anzeige
HP 809612-013 Notebook-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     C2572-809612-013
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     809612-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
15.6 Zoll
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
HD-Typ:
HD
Touchscreen:
Ja
Typ:
Anzeige
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
15 15g 15q
Warentarifnummer (HS):
84732990
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.