Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 8121-1004 Stromkabel Schwarz 1,9 m C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 8121-1004 Stromkabel Schwarz 1,9 m C13-Koppler
HP 8121-1004 Stromkabel Schwarz 1,9 m C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     C2572-8121-1004
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8121-1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-H SI 32 Stecker auf I...
netzkabel typ-h si 32 stecker auf i...
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
220 V
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
1.9 m
Anschluss 2:
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.