Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP Laptop 15-fc0555ng
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-81Z96EA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
81Z96EA
EAN/GTIN:
197497274004
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ein leistungsstarkes, schlankes Notebook für die tägliche Arbeit
Der HP 15,6"-Laptop-PC verfügt über zahlreiche Funktionen, die Ihre Produktivität steigern und Ihren Geldbeutel – und den Planeten – schonen. Dieses leistungsstarke HP Notebook wurde aus recycelten Materialien hergestellt und verfügt über einen AMD-Prozessor
[1]
, ausreichend Speicherplatz und eine faszinierende Grafik. Das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 85 %
[2]
und der 3-seitige schmale Rahmen bieten viel Platz, um mehr von dem zu tun und zu sehen, was wichtig ist.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
AMD FreeSync:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Anzahl der Lautsprecher:
2
Batteriekapazität:
41 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10.5 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
11.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
45 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Natursilber
Marktpositionierung:
Täglich
Jahr der Einführung:
2023
Produktdesign:
Abdeckung und Tastaturrahmen matt lackiert, strukturierte Basis
Ursprünglicher Markenname:
HP
Verpackungsbreite:
69 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2290 g
Warentarifnummer (HS):
84713000000
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Full-size Tastatur:
Ja
Name Tastaturfarbe:
Soft Grey
HP-Lautsprecher:
HP Dual Speakers
HP Smart AC Adapter:
Ja
HP Imagepad:
Ja
HP Frontkamera:
HP TrueVision HD
HP Security-Tools:
Taste zum Stummschalten des Mikrofons; Kamera Privatsphäre-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Mitgelieferte HP Software:
HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP
HP-Segment:
Haus
HP GTIN (EAN/UPC):
197497274004
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
5500 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1590 g
Breite:
359.8 mm
Tiefe:
236 mm
Höhe:
18.6 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
vorinstallierte Software:
ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion
Testsoftware:
25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
1x1
Hersteller von WLAN-Controllern:
Realtek
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Displayrahmen-Technologie:
Micro-Edge
Helligkeit:
250 cd/m²
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7520U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.3 GHz
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
hp laptop 15 zoll amd ryzen 5
,
business laptop
,
hp business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 402,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,99*
€ 547,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Mono-USB-A-Headset (Packungseinheit)
Poly
80S01A6
ab € 19,29*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Mono-USB-C-Headset (schwarz) +USB-C/A-Adapter (Packungseinheit)
Poly
8X2J8A6
ab € 18,78*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monaurales USB-A-Headset
Poly
80S06AA
ab € 39,45*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Mono-USB-A-Headset (Packungseinheit)
Poly
80S06A6
ab € 33,28*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monoaurales USB-C-Headset + 3,5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X227AA
ab € 33,06*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 Stereo USB-A Headset (Packungseinheit)
Poly
80S02A6
ab € 27,05*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset schwarz +USB-C/A Adapter (Packungseinheit)
Poly
8X2J9A6
ab € 21,88*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 Stereo USB-C-Headset +USB-C/A Adapter (Packungseinheit)
Poly
8X228A6
ab € 21,37*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 USB-A Stereo-Headset
Poly
80S02AA
ab € 30,91*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 USB-C Stereo-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
8X228AA
ab € 20,99*
Zubehör
POLY Blackwire 3225 Stereo USB-A Headset (Packungseinheit)
Poly
80S11A6
ab € 30,20*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
8X215AA
ab € 20,23*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Monaurales USB-C-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert, + USB-C/A-Adapter
Poly
8X216AA
ab € 19,93*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Poly
767F7AA
ab € 25,21*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
767F6AA
ab € 29,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen