Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD FirePro W2100 2GB - Locked GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD FirePro W2100 2GB - Locked GDDR3
HP AMD FirePro W2100 2GB - Locked GDDR3
HP AMD FirePro W2100 2GB - Locked GDDR3
HP AMD FirePro W2100 2GB - Locked GDDR3
HP AMD FirePro W2100 2GB - Locked GDDR3
Artikel-Nr.:
     C2572-823031-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     823031-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
28.8 GB/s
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
FirePro W2100
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Prozessortaktfrequenz:
630 MHz
Streamprozessoren:
320
Maximale Displays pro Videokarte:
2
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision):
403.2 Gflops
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
DirectX-Version:
12.0
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.4
Dual-Link-DVI:
Ja
OpenCL-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Full-HD:
Ja
Kompatible Produkte:
HP Z230 CMT/SFF, Z440, Z640, Z840
Kühlung:
Aktiv
Formfaktor:
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Zertifizierung:
FCC, CE, C-Tick, BSMI, KCC, UL, VCCI, WEEE
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2a
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.