Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 834932-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 834932-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
HP 834932-001 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-834932-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834932-001
EAN/GTIN:
     5712505796436
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
15
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.