Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 836621-091 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 836621-091 Laptop-Ersatzteil Tastatur
HP 836621-091 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-836621-091
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     836621-091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Norwegisch
Numerisches Keypad:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
EliteBook 850
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS Synthetik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.