Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 836623-141 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 836623-141 Laptop-Ersatzteil Tastatur
HP 836623-141 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-836623-141
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     836623-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Türkisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Ja
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
EliteBook 755 G3
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.