Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
HP Link-5 Tastatur Büro RF Wireless Tschechisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-846411-221
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
846411-221
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
436 x 137 x 21 mm
Tastaturgewicht:
560 g
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Receiver enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatursprache:
Tschechisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Ursprungsland:
China
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
HP Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
hp wireless keyboard
,
hp tastaturen
,
hp tastaturen wireless
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse Break, Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Medium, Rechts, Kabelgebunden
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,58*
Zubehör
R-Go Split Ergonomische Tastatur, QWERTY (UK), schwarz, drahtgebundenen
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools HE Sport R-Go , Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen