Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NVIDIA Quadro M2000M 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NVIDIA Quadro M2000M 4 GB GDDR5
HP NVIDIA Quadro M2000M 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-848262-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     848262-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
80 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
Quadro M2000M
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
640
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
55 W
DirectX-Version:
12.0
Shader Model-Version:
5.0
OpenGL-Version:
4.5
PhysX:
Ja
OpenCL-Version:
1.2
Kühlung:
Passiv
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
DisplayPorts-Version:
1.2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,08*
€ 858,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,10*
€ 849,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,31*
€ 838,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,68*
€ 823,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,22*
€ 783,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.