Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1TB SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1TB SATA III 3.5" Serial ATA III
HP 1TB SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-861691-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861691-B21
EAN/GTIN:
     4549821012312
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.