Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
HP Serie 7 Pro 27 Zoll QHD-Monitor – 727pq
Artikel-Nr.:
     C2572-8J4D8AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J4D8AA
EAN/GTIN:
     196548217144
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Setzen Sie Ihre Ideen um
Präsentieren Sie Ihre Ideen in brillanter Darstellung. Der HP 27 Zoll QHD-Monitor verbindet kräftige Farben mit ansprechendem Design für eine Neugestaltung Ihres kreativen Entwicklungsprozesses. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Vision – mit gestochen scharfer und präziser Darstellung aller Bildschirminhalte.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gewicht:
6200 g
Höhe:
354 mm
Breite:
613.4 mm
Tiefe:
74.5 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
2000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 190 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
Oberflächenhärte:
3H
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
240
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
109
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
123
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
715 mm
Verpackungstiefe:
161 mm
Verpackungshöhe:
455 mm
Paketgewicht:
9500 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
225.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
540.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6200 g
Breite (ohne Standfuß):
613.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
74.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
354 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
91 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1881929
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,91*
€ 397,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.