Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
HP Serie 7 Pro 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor – 727pk
Artikel-Nr.:
     C2572-8J9G2AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8J9G2AA
EAN/GTIN:
     197497766219
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Für Ihre Realität entwickelt
Erstellen Sie beeindruckende Arbeiten mit lebensechter Klarheit. Mit dem HP 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor setzen Sie Ihre Ideen mit vollständig kalibrierten, eindrucksvollen Farben perfekt in Szene. Bewältigen Sie mit diesem High-Performance-Monitor selbst intensives Multitasking mühelos.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Ursprungsland:
China
Gewicht:
6500 g
Höhe:
354 mm
Breite:
613.4 mm
Tiefe:
74.5 mm
Zertifizierung:
ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
2000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte:
163 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 190 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
290
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
141
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
145
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
715 mm
Verpackungstiefe:
161 mm
Verpackungshöhe:
455 mm
Paketgewicht:
9800 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
225.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
540.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6500 g
Breite (ohne Standfuß):
613.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
74.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
354 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
43 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
215 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1890503
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
197497766295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 583,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,51*
€ 705,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,19*
€ 702,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,33*
€ 697,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,22*
€ 694,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.