Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
WQHD Monitor
>
Artikel
HP P24q G4 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-8MB10AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
8MB10AA
EAN/GTIN:
194441368901
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Fantastischer Anblick und noch fantastischere Leistung
Genießen Sie ein elegantes, höhenverstellbares Display mit scharfer QHD-Auflösung und ultraweiten Betrachtungswinkeln auf dem 23,8-Zoll-Monitor von HP P24q. Dieses ultraflache, dreiseitige Micro-Edge-Display mit praktischen HDMI- und VGA-Anschlüssen erhalten Sie zu einem fantastischen Preis.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gewicht:
5590 g
Höhe:
322.5 mm
Breite:
540.6 mm
Tiefe:
46.9 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.205 x 0.205 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Farbskala:
72 %
Farbraumstandard:
NTSC
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
380375
Verpackungsbreite:
540.6 mm
Verpackungstiefe:
211.6 mm
Verpackungshöhe:
463.3 mm
Paketgewicht:
5590 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
463.3 mm
Breite (ohne Standfuß):
540.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5590 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; NOM; S-Mark; TUV Bauart; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); EC1062; UAE; ErP LOT5
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
hp bildschirm 23 zoll
,
hp monitore
,
hp monitor p24h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen