Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP B250 PC-Montagehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP B250 PC-Montagehalterung
HP B250 PC-Montagehalterung
HP B250 PC-Montagehalterung
Artikel-Nr.:
     C2572-8RA46AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8RA46AA
EAN/GTIN:
     194441689624
Suchbegriffe:
Montagehalterung
hp montagehalterung
Schaffen Sie mit der HP PC B250 Montagehalterung eine maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP Monitoren der P-Reihe anbringen.[1]
Mit der HP B250 PC-Montagehalterung bringen Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP Monitoren [1] der P-Reihe an.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Kompatibilität:
P27q G4, P22h G4, P24h G4, P24q G4, P27h G4
VESA-Halterung:
Ja
Gewicht:
505 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.