Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage 14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage 14 Schwarz
HP Engage 14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-8X037AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X037AA
EAN/GTIN:
     197498409078
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
3 W
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Touchscreen:
Ja
Kontrastverhältnis:
800:1
Helligkeit:
400 cd/m²
Sichtwinkel:
178 °
Anzeigegerät:
309.3 x 174 mm
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,98*
€ 549,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,06*
€ 524,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,88*
€ 511,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.