Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor – 724pf
Artikel-Nr.:
     C2572-8X530AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X530AA
EAN/GTIN:
     197498445014
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Eindrucksvolle Optik
Verdeutlichen Sie Ihre Vision besser als Sie es sich je hätten vorstellen können – mit dem HP Serie 7 Pro 23,8 Zoll FHD-Monitor. Profitieren Sie von einer zuverlässigen Bildschirmdarstellung mit erstklassiger Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer reibungslosen Bildwiederholrate von 100 Hz und einem Farbkontrast von 1500:1.[1] Und all dies mit einem superschmalen Rahmen und integrierter Ergonomie.
Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
180
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
82
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
93
Verpackungsbreite:
625 mm
Verpackungstiefe:
373 mm
Verpackungshöhe:
142 mm
Paketgewicht:
7000 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 35 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
538.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
489.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
4700 g
Breite (ohne Standfuß):
538.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
313.7 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
65 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL
Gewicht:
4700 g
Höhe:
313.7 mm
Breite:
538.4 mm
Tiefe:
38.5 mm
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 111 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
85 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.