Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor – 724pn
Artikel-Nr.:
     C2572-8X534AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8X534AA#ABB
EAN/GTIN:
     197498445786
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Eindrucksvolle Optik
Verdeutlichen Sie Ihre Vision besser als Sie es sich je hätten vorstellen können – mit dem HP Serie 7 Pro 24 Zoll WUXGA-Monitor. Arbeiten Sie produktiver dank des Seitenverhältnisses von 16:10, um mehr Arbeitsinhalte gleichzeitig darzustellen.[2] Vertrauen Sie auf die Bildschirmanzeige, dank überragender Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer flüssigen Bildwiederholrate sowie verstärktem Farbkontrast.[1] Und all dies mit einem 4-seitigen Micro-Edge-Rahmen und integrierter Ergonomie.
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge:
1
Version des DisplayPort-Ausgangs:
1,2
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gewicht:
4800 g
Höhe:
342.9 mm
Breite:
531.7 mm
Tiefe:
38.5 mm
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
160 x 120, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 146 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
Oberflächenhärte:
3H
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
180
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
82
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
93
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Paketgewicht:
7400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
531.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4800 g
Breite (ohne Standfuß):
531.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
342.9 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
69 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.