Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
HP Serie 7 Pro 24-Zoll-WUXGA-USB-C-Monitor – 724pu
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-8Y2F7AA#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
8Y2F7AA#ABB
EAN/GTIN:
197498467719
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Für großartige Ergebnisse. Und eine großartige Leistung.
Erwecken Sie Ihre Vision zum Leben – mit dem HP Serie 7 Pro 24 Zoll USB-C-Monitor mit WUXGA-Auflösung. Arbeiten Sie produktiver dank des Seitenverhältnisses von 16:10, um mehr Arbeitsinhalte gleichzeitig darzustellen.
[2]
Vertrauen Sie auf die Bildschirmanzeige – dank überragender Farbgenauigkeit ab dem ersten Einschalten, einer flüssigen Bildwiederholrate sowie verstärktem Farbkontrast.
[1]
Und all dies mit nahtloser USB-C®-Konnektivität, durch die Ihre Monitor zu einem leistungsstarken Produktivitätszentrum wird.
Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Gewicht:
5200 g
Höhe:
342.9 mm
Breite:
531.7 mm
Tiefe:
38.5 mm
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1500:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Seitenverhältnis:
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 75 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
85 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
180
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
82
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
93
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
625 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
7800 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 35 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
531.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
521.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
5200 g
Breite (ohne Standfuß):
531.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
342.9 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26.4 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
160 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp monitor 24 zoll 16:10
,
hp monitor 24 zoll
,
hp monitore
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 356,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,84*
€ 469,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,31*
€ 468,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,03*
€ 423,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,39*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,87*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,51*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen