Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitor – 740pm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-8Y2R2AA#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
8Y2R2AA#ABB
EAN/GTIN:
197498453965
Suchbegriffe:
Curved Monitor
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Ihre ultimative Steuerzentrale
Tauchen Sie ein in die brillanten und umfassenden Darstellungen des HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitors. Erleben Sie außergewöhnliche, lebensechte Farben und betrachten Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig mit beeindruckenden Details auf einem ultrabreiten gekrümmten Display mit einer Auflösung von 5K2K.
[1]
Dank integrierter 4K-Webcam, Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung und Hi-Fi-Lautsprechern setzen Sie sich in Videokonferenzen optisch und akustisch lebensecht in Szene.
Weitere Informationen:
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
HP-Segment:
Business
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1863118
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
226 mm
Verpackungshöhe:
558 mm
Paketgewicht:
20300 g
Ethernet/LAN:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
150 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-A
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
947.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
292.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
644.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
14200 g
Breite (ohne Standfuß):
947.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
142 mm
Höhe (ohne Standfuß):
447.1 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Megapixel (ca.):
13 MP
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
72 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
310 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW application; UAE; NRCS of South Africa; GS; Ukraine EE; South Africa safety; Microsoft WHQL
Bildschirmdiagonale:
39.7 "
Display-Auflösung:
5120 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
5K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
2500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 4096 x 2160, 5120 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Seitenverhältnis:
21:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.18 x 0.18 mm
Horizontaler Scanbereich:
15 - 134 kHz
Vertikaler Scanbereich:
29 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
929.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
100.8 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
hp 4k monitor
,
hp monitore
,
bildschirm 39 zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.564,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,24*
€ 1.999,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,18*
€ 1.997,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,59*
€ 1.946,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.605,21*
€ 1.910,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,90*
€ 1.862,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,75*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,57*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen