| |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP): | Ja |
Graphics bus interface: | PCIe x16 |
Gesamtspeicherkapazität: | 4000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 2 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 4000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 2 |
SSD Speicherkapazität: | 2000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 24 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6X |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Wasserbasierte Lackierung |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 9 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 7950X3D |
Prozessor-Taktfrequenz: | 4.2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 32 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.7 GHz |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 4 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 5200 MHz |
Breite: | 204 mm |
Tiefe: | 470 mm |
Höhe: | 555 mm |
Gewicht: | 22600 g |
Verpackungsbreite: | 592 mm |
Verpackungstiefe: | 328 mm |
Verpackungshöhe: | 672 mm |
Paketgewicht: | 25200 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Schwarz, Seitenblende aus Glas, Logo in dunklem Chrom |
Wasserkühlsystem: | Ja |
RGB-Speicher-Beleuchtung: | Ja |
Jahr der Einführung: | 2023 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Stromversorgung: | 1200 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 100 - 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Gaming |
Motherboard Chipsatz: | AMD B650 |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Audio-System: | DTS:X Ultra |
Audio Kanäle: | 5.1 Kanäle |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
PCI-Express x4-Slots: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 1 |
HP Security-Tools: | Gehäuseseitige Abdeckungssperre |
Mitgelieferte HP Software: | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197498650432 |