Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 91T21A Fotopapier Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 91T21A Fotopapier Glanz
HP 91T21A Fotopapier Glanz
Artikel-Nr.:
     C2572-91T21A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     91T21A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Rollenlänge:
61 m
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
198 g/m²
Papierhelligkeit:
97
Weißgrad des Papiers:
127
Druckmedien - Stärke:
203 µm
Undurchsichtigkeit:
91 %
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.